Batterie NIMH 8,4 Volts / 200 MAH pour alarme

Main media

Caractéristiques principales

  • tension nominale 8.4 V
  • capacité 200 mAh
  • Modèle type nickel-métal-hydride

Accessoire de remplacement - Batterie Nickel Hydrure métallique - 8,4 V - 200 mAh

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85072080

Pile standard (rechargeable)

hauteur, borne comprise

48 mm

nombre de cellules

1

adapté à une charge rapide

Non

bloc d'accus

Non

température ambiante

-10...55 °C

autre désignation

autre

désignation IEC

HR22

longueur

27 mm

boîtier en plastique

Oui

largeur

15 mm

tension nominale

8.4 V

capacité

200 mAh

poids

35 g

Modèle type

nickel-métal-hydride

désignation des dimensions

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.