Clapet de protection pour Déclencheur Manuel S3000 - 2 clips de plombage

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée verre de rechange

Accessoires - Sachet de 1 Clapet de protection et 2 clips de plombage - Compatible Déclencheur Manuel (DM) S3000

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour détecteur-avertisseur de dangers

pièce détachée

Non

accessoire

Non

fixation sur mât

Non

montage 482,6 mm (19 pouces)

Non

matériau

plastique

montage mural

Non

type d'accessoire/pièce détachée

verre de rechange

adapté à un montage au plafond

Non

convient pour alarme incendie

Non

convient pour alarme anti-intrusion

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.