Dispositif de commande et de signalisation (DCS) pour SSI de catégorie C

Main media
ICON

Dispositif de commande et de signalisation (DCS) évolutif de 2 à 4 lignes, ou fonctions par ajout d'une carte 2 lignes DAS et de son unité de signalisation, commande possible par alarme de type 2b - nécessite 2 batteries 040749

 
 

Détails du produit

Permet la commande et la signalisation d'une zone de mise en sécurité pour des DAS alimentés en 24V à emission ou à rupture pour une puissance totale jusqu'à 192W
Evolutif de 2 à 4 lignes, ou fonctions par ajout d'une carte 2 lignes DAS et de son unité de signalisation
Possibilite de coupler des lignes DAS pour une même fonction
Commande possible par alarme de type 2b
Connexion : 1 liaison PC pour programmation

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Installation d'évacuation des fumées

convient pour un usage domotique

Non

consommation d'électricité

1.4 mA

tension de fonctionnement

230 V

Profondeur

160 mm

Hauteur

420 mm

Largeur

380 mm

Type centrale alarme incendie

autre

nombre de groupes de signalisation

1

interface externe

Oui

alimentation de secours intégrée

Oui

liaison radio

Non

avec alimentation électrique

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.