PSB - Alimentation Electrique 230V/24V continue - 60W-24V-2.1Ah

Main media

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. 1 2.5 A
  • puissance dissipée 50 W
  • Type de tension d'alimentation AC
ICON

PSB - Alimentation Electrique Secourue - 1 sortie 24V - 60W - Livrée avec batterie 2.1Ah - Circuit de charge batterie surveillé par microcontrôleur - Protection électronique rapide et sans fusible de la sortie

 
 

Détails du produit

Psb

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Alimentation tout courant

SIL conformément à IEC 61508

sans

courant de sortie max. 2

2.5 A

courant de sortie max. 1

2.5 A

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

protégé contre les courts-circuits

Non

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz

230...230 V

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz

230...230 V

tension de sortie ajustable

Non

1ère sortie secondaire pour tension DC

24...24 V

montage direct possible

Non

Classe de protection (IP)

IP30

stabilisé

Non

montage possible sur barres profilées

Non

finition du raccordement électrique

fiche

tension de sortie réglée

Non

puissance dissipée

50 W

Type de tension d'alimentation

AC

adapté aux fonctions de sécurité

Non

adapté à un montage sur rail

Non

hauteur d'encastrement

220 mm

profondeur

300 mm

hauteur

175 mm

largeur

220 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Gamme

Psb

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.