BCM3000 - Boitier de Commande Manuelle - Pour système de désenfumage ou DAD

Main media

Caractéristiques principales

  • Type détecteur alarme incendie (rouge)
  • Nbre de pôles 4
  • Couleur rouge

BCM3000 - Coffret Membrane simple action NF - couleur rouge - DESENFUMAGE/COMPARTIMENTAGE

 
 

Détails du produit

3000

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Déclencheur manuel pour signalement de danger

avec couvercle en papier

Non

avec disque en verre

Non

Classe de protection (IP)

IP21

Type détecteur

alarme incendie (rouge)

Matériau

plastique

Nbre de pôles

4

Profondeur

100 mm

Hauteur

65 mm

Largeur

95 mm

Couleur

rouge

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Gamme

3000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.