Coffret coupure enseigne lumineuse inter pompier 2P 16A 250V équipé 1 voyant

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts à poussoir 0
  • nombre de voyants lumineux 1
  • nombre de postes de commande 1
ICON

Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier bipolaire 16A 250V avec voyant LED rouge haute luminosité - IP65 IK08 - sans entretien - gris RAL1015 - conforme aux normes NF C 15-150, NF EN 50-425 : 2008, IEC 60 669-2-6

 
 

Détails du produit

Coffret coupure pour enseigne lumineuse ''inter pompier'' bipolaire - IP65 - IK08
Coffret de coupure RAL1015 (gris clair) - Sans entretien - large champ de vision - Dimensions : 143mm x 100mm x 65mm
Equipé de :
- 1 dispositif de verrouillage de l'ouverture du boîtier en position sous tension- 2 presse-étoupe (livrés avec le produit)- 1 interrupteur bipolaire 16A - 250V à bornes protégées- 1 dispositif anti-réarmement involontaire
Signalisation de la présence tension par un voyant (LED) rouge haute luminosité
Conforme aux exigences de la NF C 15-150, NF EN 50-425 : 2008, IEC 60 669-2-6 et au règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte de commande et de signalisation industrielle

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts à poussoir champignons

0

nombre d'interrupteurs à clé

0

nombre de commutateurs-sélecteurs

1

nombre de contacts à poussoir

0

Classe de protection (IP)

IP65

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

207...253 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

207...253 V

nombre de voyants lumineux

1

Matière

plastique

adapté à un arrêt d'urgence

Oui

couleur de la partie supérieure du boîtier

autre

nombre de postes de commande

1

consommation d'énergie

1 W

Couleur du boîtier

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.