Coffret de sécurité réserve de clés - rouge

Main media

Caractéristiques principales

  • Matière plastique
  • Hauteur 125 mm
  • Largeur 125 mm
ICON

Coffret de sécurité réserve de clés - polycarbonate rouge - IP44 IK07 - classe II - avec porte vitrée sur charnières avec serrure à clé, 1 contact 4V= à 48V~ - 100mA et 3 arrivées de câble pour presse étoupe PG7

 
 

Détails du produit

Coffret de sécurité réserve de clés - Rouge - IP44 - IK07
Dimensions : 125mm x 125mm x 45mm
Classe II
Equipé de :
- une porte vitrée sur charnières avec serrure à clé n° 850 (référence 001390)- 1 contact 4V= à 48V~ - 100mA, qui signale le bris de glace par renvoi sur alarme technique, référence 004276, 004277 ou référence 076682- 3 arrivées de câble pour presse étoupe PG7
Polycarbonate

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enveloppe vide

couvercle avec décharge de pression

Non

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle

2.8 mm

finition du couvercle

avec échancrure

épaisseur de matériau du boîtier

2.8 mm

avec serrure

Oui

adapté à un parafoudre

Non

Classe de protection (IP)

IP44

couvercle/porte transparent(e)

Oui

type de porte

unique

IK

IK07

convient pour utilisation à l’extérieur

Non

maintien de fonction

sans

Matière

plastique

possibilité de montage en saillie

Oui

profondeur intérieure

35 mm

type de couverture

porte

nombre d'entrées de conduit

3

profondeur d'encastrement

0 mm

Traitement de surface

autre

Profondeur

45 mm

Avec plaque de montage

Non

Numéro RAL

3000

Hauteur

125 mm

Largeur

125 mm

Type de pose

saillie

Couleur

rouge

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.