Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffret de commande de relayage arrêt pompier étanche Plexo IP55 IK07 avec marquage O I pour forcer l'arrêt de désenfumage livrée complète avec boîtier à embouts pour fixation en saillie et 2 clés n°455 - à installer près du CMSI ou DCS
Commande à clef à 2 positions
Equipé de 2 contacts NO de pouvoir de coupure 10A à 250V~, 1,5A à 24V=
Livré avec 2 jeux de clefs n°455
Conforme aux exigences des normes NF S 61-932, NF S 61-937, FD S 61-949
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
nombre de contacts à poussoir champignons
nombre d'interrupteurs à clé
nombre de commutateurs-sélecteurs
nombre de contacts à poussoir
Classe de protection (IP)
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
nombre de voyants lumineux
Matière
adapté à un arrêt d'urgence
couleur de la partie supérieure du boîtier
nombre de postes de commande
Couleur du boîtier
Multiple de vente
Code Douane