Diffuseur sonore Classe B (90 dB) étanche IP 65 + flash rouge

Main media

Caractéristiques principales

  • Tension nominale 10...58 V
  • couleur de calotte rouge
  • Niveau sonore 90 dB
ICON

Dispositif Sonore d'Alarme Feu DSAF 90dB à 2m avec avertisseur lumineux rouge - Classe B - IP65 IK07 - pose saillie

 
 

Détails du produit

Conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001 - Certifié CE CPR, NF SSI
Niveau sonore de Classe B selon la norme NF S 32-001 (minimum 90dBA à 2m), et peut également diffuser un son continu
Tension d'alimentation 10Vcc à 58Vcc
Consommation : 23mA (12Vcc), 22mA (24Vcc), 23mA (48Vcc)
Est équipé d'un diffuseur lumineux rouge pour renforcer le signal sonore d'évacuation

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85319000

Sirène avec un dispositif visuel et sonore

adapté à un montage au plafond

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

consommation d'énergie en veille

0 W

compatible selon EN 54-23

Non

compatible IFTTT

Non

type de générateur de signal acoustique

avertisseur

pour poussière Ex-Zone

sans

fréquence du signal sonore

440...554 kHz

pour Ex-Zone gaz

sans

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

10...58 V

avec contact

Non

type de signal acoustique

tonalité intermittente/tonalité continue

type de signal optique

lumière flash

couleur de calotte

rouge

Type

LED

consommation d'électricité

0.023 A

Niveau sonore

90 dB

type de courant

DC

Couleur du boîtier

gris

puissance

1.5 W

Type de pose

montage en saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.