Dispositif de commande pour coupure - 2 contacts avec voyant - couleur blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Type détecteur autre
  • Couleur blanc
ICON

Dispositif de commande pour coupure - 2 contacts avec voyant - couleur blanc

 
 

Détails du produit

Dispositif de commande pour coupure à 2 contacts avec voyant de signalisation - IP30 - IK07
Boîtiers de couleur blanc RAL9003
Equipé de 2 contacts O/F - 5A sous 4V=- 1A sous 48V= - 6A sous 250V~
Equipé de :
- 2 voyants de signalisation technologie LED (1 vert, 1 rouge) 230V libres de câblage - 1 membrane déformable réarmable en face avant par outil spécifique livré (référence 038038)- borniers à connexion automatique

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Déclencheur manuel pour signalement de danger

homologation VdS

Non

milieu de communication sans fil

Non

Média de communication câblé

Oui

avec couvercle en papier

Non

avec disque en verre

Non

Classe de protection (IP)

IP30

Type détecteur

autre

IK

IK07

Matériau

plastique

consommation d'énergie

2.76 W

Profondeur

57 mm

Hauteur

90 mm

Largeur

90 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.