Dispositif de commande pour coupure à 1 contact - fixation encastrée ou saillie

Main media

Caractéristiques principales

  • Type détecteur autre
  • couleur blanc
ICON

Dispositif de commande pour coupure à 1 contact - fixation encastrée ou saillie

 
 

Détails du produit

Equipé d'un contact de pouvoir de coupure 5A/24Vcc, 1A/48Vcc, 6A/250Vac
Possibilité d'ajouter un volet transparent réf. 0 380 97(plombable) afin d'éviter les manoeuvres accidentelles
Possibilité d'ajouter en option un indicateur mécanique d'étatréf. 1 380 93 afin de renforcer ou de compléter la signalisationd'état du DM

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Déclencheur manuel pour signalement de danger

homologation VdS

Non

avec couvercle en papier

Non

avec disque en verre

Non

Classe de protection (IP)

IP30

Type détecteur

autre

matériau

plastique

profondeur

57 mm

hauteur

90 mm

largeur

90 mm

couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.