Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Dispositif permettant la diffusion sonore de l'alarme générale d'évacuation conforme à la norme NF S 32-001, et équipé d'un avertisseur lumineux pour avertir les personnes sourdes ou malentendantes
Conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001, et NF EN 54-23 - Certifié CE CPR, NF SSI
Niveau sonore de Classe B selon la norme NF S 32-001 (minimum 90dBA à 2m)
Tension d'alimentation 17Vcc à 60Vcc
Consommation maximale : 50mA
Est équipé d'un flash lumineux rouge avec fréquences de clignotement 0,5Hz et 1 HzClassification selon la norme EN 54-23 : W 2.4-7,5 (dispositif mural de volume de couverture 2,4x7,5x7,5m3, 2,4 m étant la hauteur d'installation)
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Adapté à un montage au plafond
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
consommation d'énergie en veille
volume de couverture
compatible selon EN 54-23
Compatible IFTTT
type de générateur de signal acoustique
pour poussière Ex-Zone
fréquence du signal sonore
pour Ex-Zone gaz
Classe de protection (IP)
Tension nominale
avec contact
type de signal acoustique
type de signal optique
couleur de calotte
Type
Montage mural
consommation d'électricité
Niveau sonore
type de courant
Couleur du boîtier
puissance
Type de pose