DAACO Pile Lithium 10ans Pack Chantier - Vrac

Main media

Détécteur de Monoxyde de Carbone DAACO Pile Lithium 10ans. Non-interconnectable. Pack Chantier - Vrac pour faciliter la pose en serie. Capteur éléctrochimique haute fiabilité d'une durée de vie de 10ans.

 
 

Détails du produit

Ei200

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur-avertisseur de monoxyde de carbone

type de bouton de test/pause

combinaison

batterie fournie

lithium

alimentation électrique principale

pile/batterie

Classe de protection (IP)

IP42

autonome

Oui

avec socle

Oui

longueur

105 mm

avec fonction mémoire

Oui

hauteur

40 mm

largeur

120 mm

couleur

blanc

Type de pose

montage en saillie

Info produit

Multiple de vente

30

Code Douane

85311030

Gamme

Ei200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.