Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Dispositif d'Alarme de Fumée interconnectable DAAF long life radio 868MHz fixation plafond ou murale autonomie 10 ans - portée 100m en champ libre - grille anti-insectes, bouton test et dispositif antivol - conforme à la norme NF EN 14604
Détecteur Autonome d'Alarme de Fumée avec liaison radio intégrée - Technologie radio 868MHz
Fixation plafond ou murale
Dimensions :
- Ø110mm - Hauteur 61mm
Equipé :
- d'une grille anti-insectes pour éviter les déclenchements intempestifs- d'un bouton permettant de tester le bon fonctionnement du produit et de neutraliser une fausse alarme fonction silence : 10 minutes- d'un dispositif antivol (idéal pour le locatif)
Certifié conforme à la norme NF EN 14604 et à l'Arrêté du 5 février 2013 relatif à l'application des articles R. 129-12 à R. 129-15 du code de la construction et de l'habitation
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
convient pour montage dans conduit d’aération
Niveau sonore min. (à une distance de 3 mètres)
socle séparé nécessaire
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
avec éclairage d'orientation
interconnectable par radio (en option)
type de bouton de test/pause
nombre max. interconnectable
batterie fournie
avec batterie de secours
avec affichage de la tension
alimentation électrique principale
connexion par câble
connexion par radio (en standard)
détecteur de fumée
Classe de protection (IP)
autonome
type de tension de fonctionnement
message optique
message acoustique
version anti-déflagration
principe de fonctionnement
numéro RAL (équivalent)
Type de tension d'alimentation
Hauteur/Profondeur
Diamètre raccord
auto-adhésif
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane