Détecteur Fumée Secteur avec Pile de secours rechargeable

Main media

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement optique
  • Type de pose montage en saillie

DAAF secteur + batterie de secours Lithium rechargeable. Autonomie de la batterie si coupure de courant : 3 mois. Bouton test. Mode silence. Interconnectable en filaire + sans fil (module Ei3000MRF requis)

 
 

Détails du produit

Détecteur de Fumée double alimentation - Secteur 230V avec batterie de lithium rechargeable de secours
Capteur optique de haute qualité
Technologie AudioLINK pour permettre un diagnostic sur place avec un smartphone
Technologie ACP (Auto Compensation à la Poussière) pour minimiser les alertes intempestives
Interconnectable avec d'autres DAAF ou accessoires en filaire ou en RF en rajoutant un module RadioLINK Ei3000MRF (option)
Socle "easi-fit" facile et rapide à installer
Cértifié CE EN 14604

Ei3000

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de fumée

interconnectable par radio (en option)

Oui

type de bouton de test/pause

combinaison

nombre max. interconnectable

12

batterie fournie

lithium

alimentation électrique principale

alimentation secteur

connexion par câble

Oui

tension d'alimentation CA 50 Hz

230...230 V

principe de fonctionnement

optique

Type de tension d'alimentation

AC

hauteur/profondeur

55 mm

Diamètre raccord

150 mm

couleur

blanc

Type de pose

montage en saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Gamme

Ei3000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.