Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur automatique incendie DAI conventionnel détecteur de chaleur avec voyant rouge - surface maximum typique de détection 30m² - distance maximum typique de détection 4,4m - classe A1R selon norme NF EN 54-7
Détecteur automatique incendie DAI conventionnel détecteur de chaleur
Surface maximum typique de détection : 30m²- Distance maximum typique de détection : 4,4m- Température d'utilisation :
- 20°C à + 50°C - Tension d'alimentation : 17V= à 28V= - Température statique maximum de réponse : 65°C
Equipé d'un voyant rouge qui s'allume en cas de détection - Détecte une vitesse d'élévation de température (thermovélocimétrique) ou une température supérieure à 60°C
Livré avec capot de protection pour chantier
Classe A1R selon la norme NF EN 54-7 (DA optique de fumée) - Conforme à la norme NF EN 54-5 (DA de chaleur) - Certifié CE RPC et NF SSI -
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
convient pour montage dans conduit d’aération
température de réaction
socle séparé nécessaire
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
avec éclairage d'orientation
interconnectable par radio (en option)
avec batterie de secours
avec affichage de la tension
alimentation électrique principale
tension de fonctionnement CC
connexion par câble
connexion par radio (en standard)
tension d'alimentation DC
détecteur de fumée
Classe de protection (IP)
autonome
type de tension de fonctionnement
message optique
message acoustique
version anti-déflagration
principe de fonctionnement
numéro RAL (équivalent)
Type de tension d'alimentation
Hauteur/Profondeur
Diamètre raccord
entrée de câble
auto-adhésif
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane