Détecteur combiné fumée et monoxyde de carbone pile scellée 10 ans

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose montage en saillie
  • principe de fonctionnement infrarouge

Détecteur combiné fumée et monoxyde de carbonne avec capteur optique et électrochimique, batterie lithium scellée autonomie 10 ans, garantie 3 ans,

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de fumée

couleur

blanc

Type de pose

montage en saillie

type de bouton de test/pause

combinaison

batterie fournie

lithium

alimentation électrique principale

pile/batterie

détecteur de fumée

Oui

principe de fonctionnement

infrarouge

Type de tension d'alimentation

DC

Diamètre raccord

134 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.