Détécteur de Monoxyde de Carbone DAACO NF 10 Ans

Main media

DAACO 10 ans alimenté par Pile Lithium scellée. Certifié EN50291 & NF 292. Intercon. sans fil (Module RadioLink Ei200MRF requis). Pour maison ou vehicule de loisir. Bouton TEST/Fonction silence/Socle de fixation/Protection antivol

 
 

Détails du produit

Capteur electro-chimique de haute qualité
Pile Lithium 10 ans scellée et soudée pour garantir le contact
Technologie AudioLINK pour permettre un diagnostic sur place avec un smartphone
Interconnectable avec d'autres détecteurs ou accessoires en rajoutant un module RadioLINK Ei200MRF (option)
Cértifié CE EN 50291 et NF DAACO

Ei200

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur-avertisseur de monoxyde de carbone

capteur interchangeable

Non

interconnectable par radio (en option)

Oui

type de bouton de test/pause

combinaison

nombre max. interconnectable

12

batterie fournie

lithium

alimentation électrique principale

pile/batterie

Classe de protection (IP)

IP42

autonome

Oui

avec socle

Oui

longueur

105 mm

Diamètre raccord

120 mm

avec fonction mémoire

Oui

hauteur

40 mm

largeur

120 mm

couleur

blanc

Type de pose

montage en saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Gamme

Ei200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.