Boitier de réarmement à distance IP55 - gris

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts à poussoir 0
  • nombre de voyants lumineux 0
  • nombre de postes de commande 1
ICON

Boîtier de réarmement à distance BRD avec commande à clé 2 positions avec rappel - 2 contacts NO - 250Vac - 10A/24Vcc - étanche IP55 IK07 - livré avec 2 clés n°455

 
 

Détails du produit

Commande à clé 2 positions avec rappel au centre
2 contacts NO de pouvoir de coupure 10A - 250Vac

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte de commande et de signalisation industrielle

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts à poussoir champignons

0

nombre d'interrupteurs à clé

0

nombre de commutateurs-sélecteurs

0

nombre de contacts à poussoir

0

Classe de protection (IP)

IP55

tension d'alimentation de courant nominal CC

24...48 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

24...48 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

217...253 V

nombre de voyants lumineux

0

Matière

plastique

adapté à un arrêt d'urgence

Non

couleur de la partie supérieure du boîtier

gris

nombre de postes de commande

1

Couleur du boîtier

gris

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85319000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.