Ventouse PCFR 24/48V pour porte coupe-feu

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement 24...48 V
  • type de construction autre
  • Type de pose montage en saillie

Ventouse PCFR 24V à 48V à rupture avec bouton-poussoir pour porte coupe-feu - force de maintien 20daN à 24V et 50daN à 48V et puissance 0,5W à 24V et 2,2W à 48V - livrée avec une contre-plaque articulée

 
 

Détails du produit

Conforme aux normes NF EN 11 55 et NFS 61 - 937 - Certifié CE CPR
Ventouse électromagnétique à rupture de tension, sans contrôle de position, avec bouton poussoir de commande
Force de maintien 20daN (24V), 50daN (48V)
Caractéristiques électriques : consommation 23mA (24Vcc), 48mA (48Vcc)
Livrée avec une contre-plaque articulée

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloque-porte magnétique pour blocage de porte

montage au sol

Non

adapté à un montage au plafond

Non

distance du mur

42...42 mm

avec plaque d'ancrage

Oui

force de préhension

200...500 N

tension de fonctionnement

24...48 V

Matière

acier

type de construction

autre

montage mural

Oui

consommation d'énergie

2.3 W

type de tension

DC

hauteur

90 mm

largeur

80 mm

Type de pose

montage en saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85319000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.