Feu à LEDs autonome avec signalisation sonore et flash blanc de 2 à 150 candelas IP65 IK07 D=122mm - alimentation 230V~ secourue par batteries (fournies) - fonctionne avec les DAAF interconnectables référence 040528
Feu à LEDs autonome avec signalisation sonore - IP65 - IK07 - Ø122mm - hauteur 85mm
Intensité lumineuse : 2cd à 150cd (réglable par switch) - Puissant flash pour alerter une personne sourde ou malentendante - Eclair de couleur blanche - fréquence 1 Hz
Synchronisation automatique du signal lumineux entre 2 dispositifs référence 040510 - Niveau sonore <60dB à 2m (son débrayable)
Alimentation 230V~ secourue par batteries (fournies)
Commande par contact sec - Livré avec 2 presse-étoupes pour assurer l'IP65
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
adapté à un montage au plafond
consommation d'électricité
volume de couverture
compatible selon EN 54-23
Classe de protection (IP)
Tension nominale
couleur de calotte
Type
Matière
type de courant
Type de pose