Haut parleur / Sirène Intérieure 16 Ohms pour centrale I-ON

Main media

Haut parleur / Sirène Intérieure 16 Ohms pour centrale I-ON

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cloche pour sirène d'alarme

degré de protection (NEMA)

autre

avec radiocommande

Non

transfo incorporé

Non

Classe de protection (IP)

autre

Matière

plastique

type de tonalité

autre

consommation d'électricité

0.05 A

Niveau sonore

93 dB

type de courant

DC

Couleur du boîtier

blanc

Type de pose

saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85319000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.