2 Packs piles pour sirène extérieure radio SDR-REXT-G2-OR

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité 12000 mAh
  • tension nominale 3 V
  • Modèle type autre

JEU DE PILES (LOT DE 2) POUR SDR-REXT-G2 Packs Pile alcaline pour sirène radio SDR-REXT-G2

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85319000

Pile standard (rechargeable)

bloc d'accus

Oui

nombre de cellules

4

hauteur, borne comprise

63 mm

adapté à une charge rapide

Non

température ambiante

45...45 °C

longueur

34 mm

boîtier en plastique

Non

autre désignation

D

désignation IEC

autre

utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)

Non

capacité

12000 mAh

désignation des dimensions

boîtier plat

tension nominale

3 V

poids

300 g

Modèle type

autre

largeur

65 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.