Centrale radio HUB2 LTE IP/2G/4G 9 partitions 50 utilisateurs 32 scénarios Noir

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement 230 V

Centrale radio HUB 2 LTE : Compatible MOTIONCAM Transmetteur IP Transmetteur GSM/2G/4G (2 SIM) 100 périphériques 9 partitions 50 utilisateurs 32 scénarios Noir

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Centrale de détection d'effraction

alimentation de secours intégrée

Oui

avec alimentation électrique

Oui

consommation d'énergie

2 W

tension de fonctionnement

230 V

Profondeur

36 mm

Hauteur

163 mm

Largeur

163 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.