Détecteur de levée de doute vidéo (PIRCAM) radio Tyxal+ - Détection de mouvement infrarouge - Fonctions vidéo avec levée de doute - Sélectif animaux
Fonctions : Fonctions levée de doute vidéo et audio avec fonction interphonie lors d'une intrusion ou sur demande de visualisation à distance sur smartphone
Appel vocal ou alerte SMS en cas d'intrusion à partir du transmetteur, avec configuration de 6 numéros (CLT8000 requis pour les SMS), même en cas de coupure de courant ou de connexion internet
Enregistrement d'une courte séquence vidéo sur détection d'une durée de 5 secondes
Détection par infrarouge :
- toute présence humaine en mouvement, avec la lentille standard
- toute présence humaine en mouvement, sans détecter les animaux domestiques jusqu'à 45 kg (en fonction de la taille et du pelage de l'animal), avec la lentille supplémentaire spécifique animaux
Jusqu'à 4 détecteurs de levée de doute vidéo par installation
Pilotage de l'alarme depuis un smartphone ou une tablette à partir de l'application maison connectée Delta Dore Bénéfices : Simple à installer : détecteur sans fil sur pile, 2 en 1 grâce aux deux lentilles de détection interchangeables
Carte Sim fournie avec le transmetteur (avec abonnement)
Solution évolutive avec l'écosystème maison connectée
Découvrez le nouveau système d'alarme Delta Dore : première alarme sans fil offrant 10 ans d'autonomie sans changer les piles de ses capteurs !
Leur fonctionnement radio vous assure une installation sans travaux, sans poussière.
Certifiée NF, l'alarme Delta Dore est l'une des rares à vous protéger contre toute tentative de brouillage des ondes radio par les cambrioleurs.
Outil de prévention et de dissuasion, elle assure une protection optimale de votre habitation et de ses occupants.
Une alarme maison ou une alarme appartement fait fuir les intrus dans près de 95% des tentatives de cambriolage.
Un argument majeur pour installer un dispositif de sécurité.
Tyxal+
pour voir vos prix et les stocks
système radio
classe VdS
angle de détection horizontal
Type détecteur
surveillance de couvercle
tension de fonctionnement
caractéristique
Profondeur
Hauteur
Largeur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane