Détecteur de mouvement extérieur radio - Protection extérieure volumétrique - Double détection par infrarouge
Fonctions : Protection extérieure volumétrique
Analyse numérique intelligente pour garantir une immunité aux animaux, passages de voiture, mouvements de végétation, changements rapides d'ensoleillement
Portée de détection et angle ajustables : jusqu'à 12 m et 90° max (suivant les conditions de température)
Fonction anti-masque
Zone alarme ou pré-alarme afin de protéger l'extérieur en dissuadant les intrus avec le flash et/ou une alerte sonore de la sirène extérieure (en association avec la centrale d'alarme Tyxal+)
Configuration possible en mode retardé pour accéder facilement au clavier ou lecteur de badge Bénéfices : Facilité d'installation grâce à des repères visuels pour encore plus de rapidité et de simplicité
Technologie de détection avancée, adaptée à l'environnement extérieur
Idéal en protection extérieure pour prévenir les effractions et dommages
Découvrez le nouveau système d'alarme Delta Dore : première alarme sans fil offrant 10 ans d'autonomie sans changer les piles de ses capteurs !
Leur fonctionnement radio vous assure une installation sans travaux, sans poussière.
Certifiée NF, l'alarme Delta Dore est l'une des rares à vous protéger contre toute tentative de brouillage des ondes radio par les cambrioleurs.
Outil de prévention et de dissuasion, elle assure une protection optimale de votre habitation et de ses occupants.
Une alarme maison ou une alarme appartement fait fuir les intrus dans près de 95% des tentatives de cambriolage.
Un argument majeur pour installer un dispositif de sécurité.
Tyxal+
pour voir vos prix et les stocks
classe VdS
système radio
angle de détection horizontal
Type détecteur
surveillance de couvercle
caractéristique
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane