Détecteur IRP extérieur rideau radio,3 à 15M, Antimasque Immunité animaux Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • système radio Oui
  • Type détecteur infrarouge
  • Type de pose montage en saillie

Détecteur IRP extérieur rideau radio Portée 3 à 15 mètres par côté Antimasque Immunité aux animaux 2 piles CR123 fournies Autonomie 3 ans Blanc

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement pour système de détection de dangers

système radio

Oui

rayon de surveillance

45 m

Type détecteur

infrarouge

surveillance de couvercle

Oui

caractéristique

rideau

consommation d'énergie

1600 W

Profondeur

88 mm

Hauteur

174 mm

Largeur

123 mm

Couleur

blanc

Type de pose

montage en saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85269200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.