Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Déclenche l'alerte en cas de détection de fumée et notifie les utilisateurs à distance.
Compatible gamme Home Alarm, Somfy One+ et One.Relié à un système de sécurité de la gamme Home Alarm, Somfy One+ ou One, ce détecteur de fumée connecté alerte immédiatement les utilisateurs en cas d'incidents. Lors d'une détection de fumée, une notification est envoyée en temps réel et le détecteur de la pièce concernée sonne (sirène 85dB). De plus, grâce à la fonction interconnectée, tous les autres détecteurs de fumée de la maison sonnent à leur tour. Enfin, il est également possible de compléter la sonnerie des détecteurs de fumée par celle de la sirène intérieure du système d'alarme. > Caractéristiques :
- Usage : intérieur. 10 maximum par habitation- Type de détection : Détecteur de fumée optique- Sirène : 85 dB à 3m- Installation : Application gratuite pour iOS 10 et versions supérieures. Android 5.0 et versions supérieures Reconnaissance automatique des périphèriques par la centrale.
- Certification : CE - EN 14604- Alimentation : 2 piles alcalines 1.5V AA LR6 E91- Autonomie : 5 ans / 2 ans (si plusieurs détecteurs sont interconnectés)- Température de fonctionnement : +10° à 40°C- Compatibilité : Fonctionne en stand alone ou associé à un système de sécurité (Somfy One, Somfy One+, Home Alarm, Home Alarm Essential, Home Alarm Advanced)- Non compatible avec la gamme HOME KEEPER, PROTEXIOM et PROTEXIAL
Solutions de sécurité connectées Somfy
Solutions de sécurité innovantes avec une orientation Expérience Utilisateur
Un écosystème de produits de sécurité, tous compatibles et facilement pilotables depuis l'application "Somfy Protect" (iOS & Android)
Compatible TaHoma pour répondre aux besoins des consommateurs
Somfy protect
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Gamme