Détecteur mouvement intérieur pour alarme connectée Somfy Protect

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type détecteur de mouvement
  • Type de pose saillie
ICON

Détecteur de mouvement intérieur, compatible animaux < 25 kg.

 
 

Détails du produit

Ce détecteur de mouvement intérieur détecte et analyse les mouvements au sein de la maison. il se différencie par sa simplicité d'installation, d'utilisation et vient compléter efficacement un système de sécurité "somfy protect". en cas d'intrusion, il déclenche automatiquement l'alarme et prévient l'utilisateur, ainsi que les proches, sur leur smartphone. caractéristiques : angle de détection : 130° distance de détection : 7m compatible avec les animaux : oui (sécurité : auto protection et information de niveau faible de la pile alimentation : 1 x cr123 autonomie : 2 ans température de fonctionnement : 0°c à +45° compatibilité : somfy one, one+, home alarm et myfox home alarm. non compatible avec la gamme protexiom et protexial
Solutions de sécurité connectées Somfy

Solutions de sécurité innovantes avec une orientation Expérience Utilisateur
Un écosystème de produits de sécurité, tous compatibles et facilement pilotables depuis l'application "Somfy Protect" (iOS & Android)
Compatible TaHoma pour répondre aux besoins des consommateurs

Somfy protect

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

nombre de zones de détection

1

finition de la surface

mat

fonction d'alarme

Oui

angle de balayage

130 °

avec voyant

Non

Matériau

plastique

Portée maxi de détection à H=2,5

7 m

qualité du matériau

thermoplastique

adapté pour une transmission sans fil

Oui

montage mural

Oui

fréquence

868...869.5 Hz

type de tension

DC

Traitement de surface

non traité

Hauteur

47 mm

Modèle type

détecteur de mouvement

Largeur

47 mm

Couleur

blanc

Type de pose

saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Somfy protect

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.