Pack 2 Tycam Guard 2 caméras de sécurité extérieure connectées

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de mégapixels 2
  • Classe de protection (IP) IP67
  • Modèle type standard (fixe)

2 caméras de sécurité extérieure connectées, full HD (1080p), grand angle (130°), vision nocturne couleur, détection humain et véhicule, personnalisation des zones de détection, sirène intégrée, audio-bidirectionnel, IP67, sans abonnement

 
 

Détails du produit

Fonctions : Excellente résolution : qualité Full HD, grand angle jusqu'à 130°
Enregistrement en continu, sur détection ou les deux en simultané, sur carte SD cryptée 32 Go incluse
Détection d'humains et de véhicules
Levée de doute vidéo : alerte immédiate en cas d'intrusion
Zones de détection personnalisables évitant les fausses alertes
Vision nocturne renforcée et longue portée jusqu'à 30 mètres 
Projecteur intégré (faisceau led) et vision nocturne couleur
Audio bidirectionnel : fonction interphonie de la caméra via l'application Tydom
Sirène dissuasive intégrée de 90 dB
IP67 : haute résistance aux intempéries
Mur vidéo : jusqu'à 8 caméras au total
Configuration via Onvif possible Bénéfices : Installation Plug&Play, association via QR code, alimentation POE rapide et économique
Indice de protection IP67 : caméra étanche et résistante aux intempéries
Flux vidéo sécurisé et stockage local sur carte SD cryptée 32 Go incluse
Compatible avec le système d'alarme Tyxal+

Tycam

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

milieu de communication sans fil

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

Avec fente pour carte mémoire

Oui

Média de communication câblé

Oui

supporte codec H.264

Oui

champ de vue vertical

55...55 °

champ de vue horizontal

106...106 °

portée d'infrarouge max.

30 m

avec lentille

Oui

avec micro

Oui

carte mémoire incluse

Oui

power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Gestion Jour/Nuit

Oui

avec haut-parleur

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

propriété du système d'image

couleur

nombre de mégapixels

2

type d'interface

Wi-Fi/WLAN

Classe de protection (IP)

IP67

Détection mouvement

Oui

taille de distance focale

2.8...2.8 mm

Tension d'alimentation

100...240 V

protocole

TCP/IP

protocole d'image

autre

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

capacité de la mémoire

256 Go

température ambiante

-30...60 °C

type de construction

forme de balle

montage mural

Oui

consommation d'énergie

7 W

type de tension

AC

Hauteur

190.6 mm

Modèle type

standard (fixe)

Largeur

73 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Tycam

Multiple de vente

1

Code Douane

85258900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.