Sirène extérieure pour alarme connectée Somfy Protect

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de tonalités 1
  • Niveau sonore 112 dB
  • tension nominale 6 V
ICON

Sirène extérieure 112dB avec flash lumineux. Elle dissuade les intrus et alerte le voisinage.

 
 

Détails du produit

Lorsqu'une tentative d'intrusion est détectée, cette sirène extérieure déclenche une alarme puissante de 112 db et un flash lumineux alerte le voisinage dissuadant ainsi le cambrioleur. elle complète parfaitement un système de sécurité "somfy protect" en proposant un dispositif d'alerte extérieur efficace pour les maisons. caractéristiques : puissance de la sirène : 112 db alimentation : 4 piles d incluses autonomie : 2 ans sécurité : auto protection à l'arrachement information en cas de niveau faible de la pile température de fonctionnement : 10°c à +45° compatibilité : somfy one, one+, home alarm et myfox home alarm. non compatible avec la gamme protexiom et protexial
Solutions de sécurité connectées Somfy

Solutions de sécurité innovantes avec une orientation Expérience Utilisateur
Un écosystème de produits de sécurité, tous compatibles et facilement pilotables depuis l'application "Somfy Protect" (iOS & Android)
Compatible TaHoma pour répondre aux besoins des consommateurs

Somfy protect

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Générateur de sirène

Classe de protection (IP)

IP43

nombre de tonalités

1

Matière

plastique

Niveau sonore

112 dB

type de courant

DC

Couleur du boîtier

blanc

tension nominale

6 V

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Somfy protect

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.