Produit reconditionné

Tycam 2100 Outdoor Reconditionné Caméra de sécurité extérieure connectée

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de mégapixels 2
  • Classe de protection (IP) IP67
  • Modèle type standard (fixe)

Reconditionné - Caméra de sécurité extérieure connectée wifi, full HD (1080p), grand angle (130°), vision nocturne, personnalisation des zones de détection, IP67, sans abonnement

 
 

Détails du produit

Fonctions : Excellente résolution : qualité Full HD, grand angle jusqu'à 130°, H265
Enregistrement en continu ou sur détection
Levée de doute : alerte immédiate en cas d'intrusion (vidéo à l'appui)
Zones de détection personnalisables pour éviter les fausses alertes
Vision nocturne renforcée et longue portée jusqu'à 30 mètres même dans l'obscurité totale
IP67 : haute résistance aux intempéries
Mur vidéo : jusqu'à 8 caméras au total
Flux vidéo sécurisé et stockage local sur carte SD cryptée 16 Go incluse
Association obligatoire à une box maison connectée Delta Dore (Tydom Home, Pro, 1.0, 2.0, ...) Bénéfices : Installation Plug&Play, association via QR code, alimentation POE rapide et économique
Indice de protection IP67 : caméra étanche et résistante aux intempéries
Compatible avec le système d'alarme Tyxal+

Tycam

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

nombre d'entrées audio

0

nombre de sorties audio

0

champ de vue vertical

56...56 °

champ de vue horizontal

107...107 °

portée d'infrarouge max.

30 m

power over Ethernet

802.3 af (PoE)

propriété du système d'image

couleur

nombre de mégapixels

2

type d'interface

Wi-Fi/WLAN

protection contre le vandalisme

Non

Classe de protection (IP)

IP67

Détection mouvement

Oui

taille de distance focale

2.8...2.8 mm

Tension d'alimentation

100...240 V

capacité de la mémoire

128 Go

nombre de sorties numériques

0

nombre d’entrées numériques

0

Diamètre raccord

70 mm

consommation d'énergie

5 W

type de tension

AC/DC

Modèle type

standard (fixe)

Couleur

blanc

Info produit

Reconditionné

Oui

Multiple de vente

1

Code Douane

85258900

Gamme

Tycam

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.