Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Caméra Exterieure Advance Pro Wifi - Blanc : qualité 2K HDR 30 fps zoomx16 angle 130° audio bidirectionnel IA reconnaissance faciale volet mécanique. Wi-Fi 24/5 GHz stockage microSD/cloud sécurisé. Sécurité et confidentialité optimales
Qualité d'image exceptionnelle en 2K HDR
Projecteur LED intégré
Sirène puissante de 105 dB
Angle de vue ultra-large de 130°
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
adapté à un montage en angle
Adapté à un montage au plafond
Avec analyse AI intégrée
Avec fente pour carte mémoire
Portée max. de lumière blanche
Modulaire (objectif et caméra séparés)
Nombre de flux vidéo
Fréquence d'images
caméra thermique
avec lumière blanche
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
supporte codec MPEG-4
supporte codec vidéo JPEG
supporte codec H.265
supporte codec H.264
champ de vue vertical
champ de vue horizontal
portée d'infrarouge max.
avec lentille
avec micro
Compatible IFTTT
carte mémoire incluse
power over Ethernet
Gestion Jour/Nuit
intensité de la couleur
avec haut-parleur
propriété du système d'image
nombre de mégapixels
type d'interface
protection contre le vandalisme
Classe de protection (IP)
zoom motorisé
Détection mouvement
taille de distance focale
Tension d'alimentation
protocole
protocole d'image
convient pour utilisation à l’extérieur
capacité de la mémoire
Montage mural
consommation d'énergie
Type de tension
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane