Applique tête de lit ECO 2 Mosaic - lecture et ambiance dynamique

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP20
  • Type LED non interchangeable
  • Longueur 1400 mm
ICON

Applique tête de lit à LEDs Mosaic pour éclairage de lecture et d'ambiance dynamique équipée avec 1 obturateur 2 modules, 1 poussoir à tirette, 1 poussoir et 2 prises 2P+T - IP20 IK04 Classe I gris antimicrobien

 
 

Détails du produit

Applique tête de lit équipée avec éclairage de lecture et d'ambiance dynamique à LEDs ECO2 - Longueur 1,4m
Eclairage de lecture 1146 lumens et d'ambiance 2315 lumens - Equipée de mécanismes Mosaic antimicrobien (contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface) :
- 1 obturateur 2 modules- 1 poussoir à tirette pour la lecture- 1 poussoir pour l'éclairage d'ambiance- 2 prises 2P+T
IP20 - IK04 - Classe I
Matière aluminium et ABS, couleur gris, antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface (sauf verrine)
Tenue au fil incandescent : 850°C - Ra ou IRC supérieur à 80 - Conforme aux normes EN 60598-1, NF EN 60598-2-25, NF EN 12464-1
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.

Mosaic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Mosaic

Réglette lumineuse

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

1650...1650 lm

avec panier de protection pour lampe

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Variation DSI

Non

Élément de distribution de lumière

diffuseur

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Type de câblage

convient pour câblage traversant

Compatible IFTTT

Non

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

34 W

Température de couleur

2500...6500 K

Courant nominal

115...140 mA

Flux lumineux en mode d'urgence

1650 lm

section de conducteur connectable

1.5...2.5 mm²

Appareillage fourni

Oui

Nombre de lampes/modules

2

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

207...253 V

IK

IK04

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

raccordement électrique avec fiche

Oui

Type

LED non interchangeable

Matériau

aluminium

Hauteur/Profondeur

78 mm

Longueur

1400 mm

Nbre de pôles

2

avec interrupteur

Oui

IRC

80-89

Appareil

ballast électronique

Puissance de lampe acceptée

0...29 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Gradable (O/N)

Oui

Couleur du boîtier

gris

Type de connexion

borne automatique

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

autre

Largeur

133 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.