Applique tête de lit à LEDs Mosaic pour éclairage de lecture et d'ambiance équipée avec 1 obturateur 2 modules, 1 interrupteur ou va-et-vient, 1 interrupteur à tirette et 2 prises 2P+T - IP20 IK04 Classe I gris antimicrobien
Applique tête de lit équipée avec éclairage de lecture et d'ambiance à LEDs ECO1 - Longueur 1,4m
Eclairage de lecture 13W (1146 lumens) et d'ambiance 21W (2315 lumens) - Equipée de mécanismes Mosaic antimicrobien (contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface) :
- 1 obturateur 2 modules- 1 interrupteur ou va-et-vient pour l'éclairage d'ambiance- 1 interrupteur à tirette pour la lecture- 2 prises 2P+T
IP20 - IK04 - Classe I
Matière aluminium et ABS, couleur gris, antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface (sauf verrine)
Tenue au fil incandescent : 850°C - Ra ou IRC supérieur à 80 - Conforme aux normes EN 60598-1, NF EN 60598-2-25, NF EN 12464-1
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.
Mosaic
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
avec panier de protection pour lampe
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Type de câblage
Compatible IFTTT
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Flux lumineux en mode d'urgence
section de conducteur connectable
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
convient pour l'éclairage d'urgence
raccordement électrique avec fiche
Type
Matériau
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
avec interrupteur
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Gradable (O/N)
Couleur du boîtier
Type de connexion
section de conducteur
Culot
Largeur
Classe électrique