Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bloc de porte phonie antimicrobien pour système d'appel infirmière Mosaic pour communication entre le patient et le personnel soignant ou d'une chambre vers une autre chambre à associer à un microphone référence 078200L
Bloc de porte phonie à associé à un microphone référence 078200L pour assurer la communication entre le patient et le personnel soignant
Permet :
- la communication d'une chambre vers une autre chambre en appel ou en présence- la diffusion d'un appel général
Système BUS SCS avec câblage en étoile autour du bloc de porte :
- centralisation des appels et acquittement- communication avec pupitre infirmière et tous les éléments du système par BUS SCS- report de signalisation vers tous les voyants (exemple : hublot de couloir, bloc de porte, manipulateur)
4 modules - Livré complet, à installer en encastré avec boîte d'encastrement profondeur 50mm ou en saillie avec le cadre référence 076614
Antimicrobien, contenant un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface - Conforme à la norme VDE 0834-1 et VDE 0834-2
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.
Mosaic
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Système de bus KNX-radio
élément fonctionnel logique
Système de bus LON
Autres systèmes de bus
Largeur en nombre de modules
Couplage au bus inclus
Système de bus Powernet
Système de bus radio
Système de bus KNX
Type de pose