Bloc de porte pour chambre Mosaic appel infirmière avec afficheur alphanumérique

Main media

Bloc de porte antimicrobien pour système d'appel infirmière Mosaic à installer dans la chambre avec afficheur alphanumérique, fonction appel et présence, signalisation visuelle et sonore - 4 modules - livré complet

 
 

Détails du produit

Bloc de porte avec afficheur alphanumérique et poussoir pour appel, présence et seconde présence (possibilité d'étendre à 4 directions avec la référence 078219)
Permet de contrôler et de visualiser localement les appels, avec signalisation visuelle et sonore - Une fois en présence, il permet d'afficher un appel d'une autre chambre - Visualisation des défauts - Possibilité d'acquitter l'appel en fin de communication
Système BUS SCS avec câblage en étoile autour du bloc de porte :
- centralisation des appels et acquittement- communication avec pupitre infirmière et tous les éléments du système par BUS SCS- report de signalisation vers tous les voyants (exemple : hublot de couloir, bloc de porte, manipulateur)
4 modules - Livré complet, à installer en encastré avec boîte d'encastrement profondeur 50mm ou en saillie avec le cadre référence 076614
Antimicrobien, contenant un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface - Conforme à la norme VDE 0834-1 et VDE 0834-2
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.

Mosaic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Mosaic

Code Douane

85365080

Multiple de vente

1

Module logique pour système bus

système de bus KNX-radio

Non

élément fonctionnel logique

Oui

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

autre

largeur en nombre de modules

4

couplage au bus inclus

Oui

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Non

Type de pose

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.