Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pupitre principal antimicrobien pour système d'appel infirmière Mosaic à installer en salle infirmière - avec afficheur alphanumérique et signal sonore réglable avec autosurveillance toutes les 30 secondes - 4 modules - livré complet
Pupitre principal avec afficheur alphanumérique et signal sonore réglable
L'association avec le bloc phonie référence 076608 permet :
- d'entrer en communication avec les chambres en appel et en présence- d'acquitter l'appel en fin de communication- de lancer un appel vers toutes les chambres en présence
Visualisation par défilement des appels et présences en cours - Avec afficheur alphanumérique et signal sonore réglable
4 modules - Livré complet, à installer en encastré avec boîte d'encastrement profondeur 50mm ou sur un plan incliné
Antimicrobien, contenant un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface - Conforme à la norme VDE 0834-1 et VDE 0834-2
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.
Mosaic
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
système de bus KNX-radio
élément fonctionnel logique
système de bus LON
autres systèmes de bus
largeur en nombre de modules
couplage au bus inclus
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
Type de pose