Ampli. multibande LTE700 4 entrées 40dB

Main media

Ampli. Multibande 4 entrées (FM/BIII+DAB/UHF1/UHF2) gain (35/38/43/43dB) LTE 700 canaux 21-48 niveau de sortie 126dB

 
 

Détails du produit

Ampli. Multibande 4 entrées (FM/BIII+DAB/UHF1/UHF2) gain (35/38/43/43dB) LTE 700 ou 800 canaux 21-60 ou 21-48 niveau de sortie 126dB

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Amplificateur de réception terrestre

redresseur

Non

actionneur de niveau

Oui

gain B IV/V

43 dB

gain B III

35 dB

gain OUC

31 dB

possibilité d'alimentation à distance

Non

alimentation électrique

incorporé

Nbre de têtes

1

nombre d'entrées

4

Modèle type

amplificateur multibande

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85437030

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.