Dérivateur 2D ULB -12dB 5-2400MHz

Main media

Détails du produit

Dérivateur 2 voie, 12dB, 5-2400MHz à connectique F, blindés

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dérivateur et répartiteur

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Oui

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Oui

fréquence

5...2400 MHz

Nbre de têtes

1

atténuation de passage max.

3 dB

nombre de bifurcations

2

affaiblissement max. bifurcation/distributeur

12 dB

type de connexion

connecteur F

Modèle type

séparateur

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85291095

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.