Dérivateur asymétrique pour commutation 8 x 8 BIS

Main media

- Dérivateur 950 -2 150 MHz (remplace le S REP812) 8 entrées et 2 x 8 sorties Pertes dérivation : 10 dB Pertes de passage : 3 dB Passage cc (max. 24 V)

 
 

Détails du produit

• Dérivateur 950 -2 150 MHz (ex S REP812)
• 8 entrées et 2 x 8 sorties
• Pertes dérivation :10 dB
• Pertes de passage : 3 dB
• Passage cc (max. 24 V 2 x 400 mA)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dérivateur et répartiteur

atténuation de passage max.

2 dB

nombre de bifurcations

1

affaiblissement max. bifurcation/distributeur

10 dB

type de connexion

connecteur F

Modèle type

distributeur

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.