Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Amplificateur satellite 8 voies Gain : 25 dB Niv de sortie : 113 dBµV Réglage de gain et de pente Alim LNB : 18 V - 800 mA Alimentation : 230 V
• Amplificateur satellite 8 voies
• Gain : 25 dB
• Niv de sortie : 113 dBµV
• Réglage de gain et de pente
• Alim LNB : 18 V - 800 mA
• Alimentation : 230 V
pour voir vos prix et les stocks
gain satellite
redresseur
actionneur de niveau
alimentation électrique
Nbre de têtes
Nombre d'entrées
Modèle type
Multiple de vente
Code Douane