Kit parabole 80 cm acier + LNB emballage individuel

Main media

Kit Parabole Acier, 80 cm + LNB universel, carton couleur, emballage individuel

 
 

Détails du produit

Kit parabole 80cm + lnb single

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Antenne satellite

diamètre/longueur

80 cm

bras de support complet pré-installé

Non

compatible multifeed

Non

avec support de mât

Oui

type d'exécution

offset

couleur

blanc

matériau du miroir

acier

matériau de la fixation

acier

avec support de système

Oui

installation d'alimentation

40 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85291030

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.