Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Parabole acier 80 cm grise Gain : 38.5 dB Ouverture : 2.9° Fixation : se fixe sur mât de diamètre 30 à 60 mm
• Parabole acier 80 cm grise
• Gain : 38.5 dB
• Ouverture : 2.9°
• Fixation : se fixe sur mât de diamètre 30 à 60 mm
pour voir vos prix et les stocks
matériau du miroir
matériau de la fixation
gain
installation d'alimentation
diamètre/longueur
avec support de mât
type d'exécution
Couleur
Multiple de vente