Répartiteur symétrique pour commutation 8 x 8 BIS.

Main media

Répartiteur 950 -2 150 MHz - 8 entrées et 2 x 8 sorties Pertes de répartition : 5 dB Passage cc (max. 24 V)

 
 

Détails du produit

• Répartiteur 950 -2 150 MHz
• 8 entrées et 2 x 8 sorties
• Pertes de répartition : 5 dB
• Passage cc (max. 24 V 2 x 400 mA)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dérivateur et répartiteur

atténuation de passage max.

5 dB

Nbre de têtes

2

type de connexion

connecteur F

Modèle type

séparateur

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.