Antenne UHF 20 éléments LTE 5G

Main media

Antenne UHF double 8 directeurs (20 éléments prémontés) Gain : 8-10 dB Canaux 21-48 (avec filtre LTE 5G) Rapport A/V : 20 dB Connectique F

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Antenne terrestre

plage de canaux

21...48

gain max.

10 dB

plage de réception

UHF

Modèle type

antenne de télévision

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85291030

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.