Bras de déport D= 50 longueur 940 mm - 1 coude long 700 mm - Zinc bleu

Main media
ICON

Bras de déport D= 50 mm longueur 940 mm - 1 coude long 700 mm - Possibilité d'emboiter nos tronçons D= 50 mm - finition Zinc bleu.

 
 

Détails du produit

*Peut se combiner avec la fixation REF 800880 pour constituer une fixation murale avec déport
*Peut se combiner avec les cerclages et les fixations murales

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

73269098

Multiple de vente

1

Mât d'antenne

Matériau

acier

Longueur

0.94 m

Diamètre raccord

50 mm

épaisseur de paroi

1.5 mm

Traitement de surface

galvanisé/électrogalvanisé

Modèle type

mât sous toit

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.