Bras de déport mural 35 cm / diamètre 40 mm

Main media

Détails du produit

• Bras de déport diamètre 40 mm
• Déport 35 cm
• Coude 35 cm
• Electro-zingué

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fixation d'antenne

distance relative à

mur

distance

35 cm

matériau

acier

diamètre du tube de mât

40...40 mm

Modèle type

support mural

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.