Fixation de poutre orientable de 0 à 90° pour mâts de D= 25 à 50 mm - Zinc bleu

Main media
ICON

Fixation de poutre orientable de 0 à 90° pour mâts de D= 25 à 50 mm - finition Zinc bleu.

 
 

Détails du produit

*Fixation pour poutre orientable de 0 à 90°
*Serrage du mât à l'aide de deux mâchoires crantées anti-rotation

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Matériel de montage d'antenne

type de matériau de montage

fixation de mât

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.