Fixation terrasse mât 1 mètre D= 50 x 1,5 mm, plaque 20 x 20 cm x 4mm - Zinc ble

Main media
ICON

Fixation de terrasse mât 1 mètre D= 50 x 1,5 mm, plaque 20 x 20 cm x 4mm, emboîtable avec tronçon D= 50 m - Finition Zinc bleu.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Mât d'antenne

matériau

acier

longueur

1 m

Diamètre raccord

50 mm

épaisseur de paroi

1.5 mm

Traitement de surface

galvanisé/électrogalvanisé

Modèle type

mât à ficher

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.